ポリエステル製半袖空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス)

ポリエステル製半袖空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス) 空調服

長袖を推奨していない物流・運送業の方、手元の風が作業に影響する方向けの半袖空調服です。

用途ワークだけでなくスポーツ・アウトドアなど多目的にご使用いただけます。 混率(%)エアコンテック(ポリエステル100) 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 内容量1セット
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82713986 1720B20C04S2 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス M ブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714004 1720B20C04S3 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス L ブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714022 1720B20C04S4 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 2L ブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714047 1720B20C04S5 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 3L ブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714065 1720B20C04S6 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 4L ブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714083 1720B20C04S7 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 5L ブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714117 1720B20C06S2 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス M シルバー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714144 1720B20C06S3 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス L シルバー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714162 1720B20C06S4 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 2L シルバー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714187 1720B20C06S5 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 3L シルバー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714214 1720B20C06S6 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 4L シルバー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714232 1720B20C06S7 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 5L シルバー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714266 1720B20C17S2 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス M ライムグリーン(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714293 1720B20C17S3 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス L ライムグリーン(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714318 1720B20C17S4 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 2L ライムグリーン(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714345 1720B20C17S5 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 3L ライムグリーン(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714363 1720B20C17S6 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 4L ライムグリーン(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714388 1720B20C17S7 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 5L ライムグリーン(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714415 1720B20C30S2 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス M オレンジ(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714442 1720B20C30S3 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス L オレンジ(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714467 1720B20C30S4 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 2L オレンジ(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714494 1720B20C30S5 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 3L オレンジ(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714512 1720B20C30S6 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 4L オレンジ(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82714537 1720B20C30S7 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 5L オレンジ(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82715133 1720G20C04S2 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス M ブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715167 1720G20C04S3 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス L ブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715185 1720G20C04S4 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 2L ブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715212 1720G20C04S5 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 3L ブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715237 1720G20C04S6 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 4L ブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715264 1720G20C04S7 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 5L ブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715282 1720G20C06S2 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス M シルバー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715316 1720G20C06S3 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス L シルバー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715343 1720G20C06S4 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 2L シルバー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715377 1720G20C06S5 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 3L シルバー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715395 1720G20C06S6 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 4L シルバー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715413 1720G20C06S7 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 5L シルバー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715438 1720G20C17S2 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス M ライムグリーン(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715456 1720G20C17S3 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス L ライムグリーン(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715474 1720G20C17S4 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 2L ライムグリーン(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715492 1720G20C17S5 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 3L ライムグリーン(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715517 1720G20C17S6 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 4L ライムグリーン(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715535 1720G20C17S7 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 5L ライムグリーン(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715553 1720G20C30S2 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス M オレンジ(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715578 1720G20C30S3 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス L オレンジ(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715596 1720G20C30S4 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 2L オレンジ(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715614 1720G20C30S5 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 3L オレンジ(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715632 1720G20C30S6 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 4L オレンジ(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82715675 1720G20C30S7 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 5L オレンジ(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする