綿難燃空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス)

綿難燃空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、電池ボックス) 空調服

綿100%生地に特殊加工を施した空調服です。綿の着心地と難燃性を両立しており洗濯耐久性のある素材です。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 混率(%)綿100(プロパン加工) 連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 内容量1セット
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「PROBAN」は、Rhodia社の登録商標です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82724863 1730B20C24S2 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス M ライトブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82724888 1730B20C24S3 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス L ライトブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82724906 1730B20C24S4 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 2L ライトブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82724933 1730B20C24S5 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 3L ライトブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82724958 1730B20C24S6 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 4L ライトブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82724976 1730B20C24S7 ウェア・ワンタッチファンブラック2個(FAN2200B)・ケーブル・電池ボックス 5L ライトブルー(ファン色:ブラック)
オープン
 
 
取扱い終了
82725125 1730G20C24S2 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス M ライトブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82725143 1730G20C24S3 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス L ライトブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82725177 1730G20C24S4 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 2L ライトブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82725195 1730G20C24S5 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 3L ライトブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82725213 1730G20C24S6 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 4L ライトブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
82725238 1730G20C24S7 ウェア・ワンタッチファングレー2個(FAN2200G)・ケーブル・電池ボックス 5L ライトブルー(ファン色:グレー)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする