綿難燃空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))
綿100%生地に特殊加工を施した空調服です。綿の着心地と難燃性を両立しており洗濯耐久性のある素材です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
混率(%)綿100(プロパン加工)
連続使用時間7.2V設定時:約8時間(30リットル/秒)、6V設定時:約12時間(25リットル/秒)、5V設定時:約18時間(22リットル/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12リットル/秒)
充電時間約8時間以内(バッテリー)
バッテリー容量(mAh)6500
内容量1セット
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「PROBAN」は、Rhodia社の登録商標です。