TEKNOS TEKNOSの 冷暖房・換気設備・忌避剤 TEKNOSの 冷房用品 TEKNOSの 小型扇風機 デスクファン デスクファン 注文コード (1件のレビュー) オフィスや机の上で使いやすいコンパクト設計のデスクファン。 機能角度調整、風量2段階調節 質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×150 消費電力(W)(50/60Hz)25 風量調整風量2段階調節 タイマーなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 上下角度調整○ 再生紙使用マーク適合 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TI-2001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82786208 TI-2001 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小型扇風機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175 CRECOTE 税込¥6,928 ¥6,298 折り畳み式扇風機1200mAh N21 幅65×奥行123×高さ20 CRECOTE 税込¥3,958 ¥3,598 吊り下げ扇風機 バッテリー式 ホワイト F13 幅85×奥行85×高さ90 CRECOTE 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ウルトラソーラーファンコンパクト メテックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット ZEFULS 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ CS LEDライトファン CAPTAIN STAG 税込¥6,488 ¥5,898 充電式デスクファン 卓上 360度回転 YAMAZEN(山善) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 持ち手が冷える「ハンディクールファン」 サンコー 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 税込¥14,883~ ¥13,530~ 扇風機カバー YAMAZEN(山善) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥19,778 ¥17,980 コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ コードレスサーキュレーターファン NINJA 税込¥30,778 ¥27,980 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー) 税込¥7,920 ¥7,200 FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン Shark(シャーク) 税込¥30,778 ¥27,980 ハンディファン 小型軽量 暑さ対策 ブラック KSK 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品小型扇風機卓上用扇風機 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 82786208 2021-02-26 用途: デスクファンとして エアコンとデスクファンを併用して節電しています。音も静かで見栄えも良く満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります リビング扇 卓上用扇風機 縦型扇風機 壁掛け扇風機 床置き型扇風機 携帯用扇風機 扇風機関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品