BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
色
アイボリー
コネクタ形状
HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス
対応機種
パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83382346
BSDCV07
0.7
¥
2,180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83382355
BSDCV15
1.5
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83382416
BSDCV50
5
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83386582
BSDCV10
1
¥
2,330
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83382364
BSDCV100
10
¥
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
83382373
BSDCV150
15
¥
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
83382382
BSDCV20
2
¥
2,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
83382398
BSDCV200
20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
83382407
BSDCV30
3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません