Giga対応 光メディアコンバーター
Gigaネットワーク時代の光メディアコンバーター
ノイズに強く長距離通信を実現
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポート
製品のライフタイムを伸ばす高信頼・安全設計
機能
LFP(Link Fault Through)機能、BPDU/EAPOLフレーム透過
AutoNegotiation(UTP側)、AutoMDI/MDI-X(UTP側)、DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定(UTP側)
JumboFrame対応(UTP及びFiber側1000Mの場合:9、216Bytes、UTP側100M/10Mの場合:1、522Bytes
コネクタ形状LCコネクタ
規格UL60950-1/VCCI ClassA
伝送速度(Mbps)UTP側:10/100/1000 Fiber側:1000
ポート数1個(UTP側)、1個(Fiber側)
レイテンシー1000M(UTP)⇔1000M(Fiber):1.44us(CT)、100M(UTP)⇔1000M(Fiber):9.62us(S&F)、10M(UTP)⇔1000M(Fiber):83.02us(S&F)※フレームサイズ:64Bytes
動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間3年間
付属品ACアダプター(ACコード含む)、ゴム足1式(4個)、電源ケーブル抜け防止バンド、シリアルナンバーシール(2枚1組)、マニュアル(保証書付)
質量(g)220(本体のみ)
電源AC100V 50/60Hz
電源電圧(V)5 DC(ACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×95
データ転送速度1488095pps(1000BASE-T/SX/LX/BX)、148810(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
バッファ仕様(メモリー)32KBytes
アクセス方式CSMA/CD
内容量1台
AutoNegotiation(UTP側)、AutoMDI/MDI-X(UTP側)、DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定(UTP側)
JumboFrame対応(UTP及びFiber側1000Mの場合:9、216Bytes、UTP側100M/10Mの場合:1、522Bytes
ケーブル の新着商品




カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83382723 | BMC-GT-M550M | 62238708 | BMC-GT-M550M2 |
![]() |
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07