LinkStation for SOHO LS520DNBシリーズ NAS用HDD搭載 2ドライブNAS 3年保証

LinkStation for SOHO LS520DNBシリーズ NAS用HDD搭載 2ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー)

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
データを自動二重化し大切なデータを守る
2段階の省電力機能
パソコンからも使いなれた操作感
スマホだけでNASの設定が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス

対応OS
Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess (Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess (Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess (Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Mac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess (Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2
対応機種
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1タブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 7.0以降
※2:Android 4.1以降
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:USB3.0
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
ベイ数2 付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg)約2.5 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205 準拠規格VCCI Class B 最大消費電力(W)36 保証期間3年 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83383055 LS520DN0202B 1TB×2 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83383064 LS520DN0402B 2TB×2 4
オープン
 
 
取扱い終了
83386704 LS520DN0602B 3TBx2 6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83386713 LS520DN0802B 4TBx2 8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83383055 LS520DN0202B 62810705 LS720DN0202B LS720DN0202B リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ 2TB BUFFALO(バッファロー) 62810705 リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ 2TB BUFFALO(バッファロー) 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83383064 LS520DN0402B 61426550 LS720DN0402B LS720DN0402B リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ LS720DNシリーズ BUFFALO(バッファロー) 61426550 リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ LS720DNシリーズ BUFFALO(バッファロー) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83386704 LS520DN0602B 07573390 LS720DN0602B LS720DN0602B リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) 07573390 リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) 1台 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83386713 LS520DN0802B 07573417 LS720DN0802B LS720DN0802B リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) 07573417 リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー) 1台 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする