TeraStation TS5410RNシリーズ 10GbE標準搭載 法人向け 4ドライブNAS ラックマウントモデル

TeraStation TS5410RNシリーズ 10GbE標準搭載 法人向け 4ドライブNAS ラックマウントモデル BUFFALO(バッファロー)

様々なビジネスシーンにテラステーション
オフィスの情報共有を高速化,ビジネスの効率アップも推進
ビジネスを止めない,安定した継続運用を実現!
トラブルの未然防止と迅速な復旧を可能にする各種機能
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
豊富なセキュリティー機能
ウイルスチェック機能拡張パックに対応
便利なユーザー管理機能
豊富な保守メニュー

インターフェース
(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)
伝送速度:10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
端子数:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート、1000BASE-T/100BASE-TX:2ポート
端子形状:RJ-45型 8極
対応プロトコル:TCP/IP
対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2、B-Sync、機動認証管理ツール、NovaBACKUP
Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2、B-Sync、機動認証管理ツール、NovaBACKUP
Mac OS X 10.11/10.10/10.9:本体:対応、対応ソフトウェア:NASナビゲーター2
対応機種
有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
動作環境
温度:0~40℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
LCD仕様
バックライトカラー:
通常動作時:青
障害発生時:赤
表示内容:[ファームウェアバージョン][ホスト名/IPアドレス]、[時刻][Link Speed]、及びエラー、インフォメーションを表示
内蔵インターフェース
インターフェース:SATA3.0
端子数:4
データ転送速度:最大 6.0Gbps(規格値)
対応ブラウザ
Windows 環境:Internet Explorer(9.0以降)、FireFox(45以降)、Chrome(50以降)
Mac環境:Safari(9.0以降)、FireFox(45以降)、Chrome(50以降)
付属品LANケーブル(カテゴリー6a、ストレート、2m)、ACケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、取扱説明書、保証書 質量(kg)約8.4 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430 最大消費電力(W)100 保証期間3年(製品本体及びハードディスク含む) 皮相電力(VA)最大:250 取得規格VCCI Class A ファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基 適合ラック19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 交換用ハードディスクOP-HDNシリーズ ベイ数4 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83383378 TS5410RN1204 N区分 0.0050 64-3800-86 12
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83383387 TS5410RN2404 N区分 0.0025 64-3800-88 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83383396 TS5410RN3204 N区分 0.0019 64-3800-89 32
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83387194 TS5410RN1604 N区分 0.0038 64-3800-87 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83387203 TS5410RN0404 N区分 0.0150 64-3800-84 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83387212 TS5410RN0804 N区分 0.0075 64-3800-85 8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83383378 TS5410RN1204 62775030 TS5420RN1204 TS5420RN1204 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 62775030 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 1台 258,800 税込284,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83383387 TS5410RN2404 62775048 TS5420RN2404 TS5420RN2404 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 62775048 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 1台 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83383396 TS5410RN3204 62775057 TS5420RN3204 TS5420RN3204 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 62775057 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 1台 499,800 税込549,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83387194 TS5410RN1604 62775039 TS5420RN1604 TS5420RN1604 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 62775039 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 1台 299,800 税込329,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83387203 TS5410RN0404 62775075 TS5420RN0404 TS5420RN0404 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 62775075 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83387212 TS5410RN0804 62775100 TS5420RN0804 TS5420RN0804 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 62775100 TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする