TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016 Standard Edition搭載NAS

TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016 Standard Edition搭載NAS BUFFALO(バッファロー)

CPUへの負荷が分散,安定かつ高速なパフォーマンス
国内で開発されたハードウェアRAID標準搭載
目的に応じてソフトウェアを活用
各社ソフトウェアの利用で必要な機能をNASに後付け
Windows Storage Server 2016でRAID6に対応
ストレスフリーの素早い起動を実現
OS領域用にSSDを搭載
Intel Celeron Quad Core CPUを採用
高速なパフォーマンス
NAS向けに設計された専用HDD
長時間稼働に適した「WD Red」を採用
万が一の時にも安心3年保証
バッファロー独自のアプリケーション
UPS対応で停電時にも安心
万が一のトラブルも早期復旧サポート
Windows Storage Server がオフィスで活躍

インターフェース
LAN端子 インターフェース:IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T
LAN端子 伝送速度:1000Mbps(オートセンス)
LAN端子 端子数:2(背面)
LAN端子 端子形状:RJ-45型 8極
LAN端子 対応プロトコル:TCP/IP/UDP
USB端子 インターフェース:USB3.0/USB2.0
USB端子 端子数:USB3.0 ×1(背面)、USB2.0 ×2(背面)
USB端子 データ転送速度:USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)
Serial ATA 規格:eSATA
Serial ATA 転送速度:最大3Gbps(規格値)
Serial ATA ポート数:1(背面)
Serial ATA コネクター形状:eSATAコネクタ 7Pin
HDMI端子:1
VGA端子:1
UPS端子:1
対応OS
Windows 10(64/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:NASナビゲーター2
Windows 8.1(64/32ビット)/7(64/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:NASナビゲーター2、NovaBACKUP
Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:NASナビゲーター2
Mac OS X 10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア:NASナビゲーター2
対応機種
LAN端子を搭載するWindows パソコン、Mac。
※LAN端子を搭載していないパソコンはバッファロー製LANインターフェースをご利用ください。
※パソコンとは基本LAN接続になります。
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
交換用ハードディスク
OP-HD6.0BN/B
OP-HD4.0BN/B
OP-HD3.0BN/B
OP-HD2.0BN/B
OP-HD1.0BN/B
付属品LANケーブル(2m)、ACケーブル(1.6m)、導入ガイド、保証書、3ピン-2ピン変換アダプター、USBリカバリディスク 質量(kg)約7.5(HDD含む) 消費電力(W)平均:約70、最大:86 電源AC100V 50/60Hz メモリー8GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×215×230 保証期間3年間(本体及びハードディスク) 使用CPUIntel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz(バースト周波数:2.42GHz) 取得規格VCCI Class A 最大接続台数無制限 搭載OSWindows Storage Server 2016 Standard Edition 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83383457 WSH5411DN04S6 N区分 0.0078 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83383466 WSH5411DN08S6 N区分 0.0041 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83383475 WSH5411DN12S6 N区分 0.0029 12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83383484 WSH5411DN16S6 N区分 0.0022 16
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83383493 WSH5411DN24S6 N区分 0.0017 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする