Ultra HD Blu-ray対応 USB3.0用ポータブルブルーレイドライブ スリムタイプ Windows/Mac両対応 Windows専用編集・再生ソフトウェア USB Type-C変換ケーブル付属 ブラック
Ultra HD Blu-ray(TM)再生対応
「お知らせLED」と「Boostケーブル」で安心して持ち歩ける
ウルトラブックに最適なスリムボディー
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
Mac標準搭載ソフトで使用可能
変換ケーブルで新型MacBookにもすぐつながる
大容量100GB超のデータ保存が可能に
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用
対応OS
Windows 10 S(64/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
Windows 10(64/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 14、CyberLink Power2Go 8.0 LE、CyberLink PowerBackup 2.5 STD、CyberLink PhotoDirector 5.0 LE、CyberLink PowerDirector 14 HE、CyberLink MediaShow 6.0 HE
Windows 8.1/7(64/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 14、CyberLink Power2Go 8.0 LE、CyberLink PowerBackup 2.5 STD、CyberLink PhotoDirector 5.0 LE、CyberLink PowerDirector 14 HE、CyberLink MediaShow 6.0 HE
Mac10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
対応機種
Windows 10(64/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 14、CyberLink Power2Go 8.0 LE、CyberLink PowerBackup 2.5 STD、CyberLink PhotoDirector 5.0 LE、CyberLink PowerDirector 14 HE、CyberLink MediaShow 6.0 HE
Windows 8.1/7(64/32ビット):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 14、CyberLink Power2Go 8.0 LE、CyberLink PowerBackup 2.5 STD、CyberLink PhotoDirector 5.0 LE、CyberLink PowerDirector 14 HE、CyberLink MediaShow 6.0 HE
Mac10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
動作環境
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
[CPU]
[Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨
[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上
[Ultra HD Blu-ray再生時]
・Intel 第7世代デスクトップ向けCore i7/i5プロセッサー(KabyLake-S)
・Intel 第7世代ノートブック向けCore i7/i5プロセッサー(KabyLake-H)
[メモリー] 2GB以上
[Ultra HD Blu-ray再生時]4GB以上(6GB以上推奨)
[マザーボード]
[Ultra HD Blu-ray再生時]
・Intel SGX対応Intel 200シリーズマザーボード
・HDCP2.2/HDMI2.0a出力対応Intel内蔵GPU出力対応マザーボード(HDMI出力用)
[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上
※1280×1024(SXGA)以上推奨
[Ultra HD Blu-ray再生時]外部ディスプレイ
・4K解像度(3840×2160以上)HDMI2.0a(要HDCP2.2)対応
・HDR対応(HDRコンテンツ再生時、非対応時にはHDR→SDR変換で再生)
[Ultra HD Blu-ray再生時]内蔵ディスプレイ
・4K解像度(3840×2160以上)対応
・HDR対応(HDRコンテンツ再生時、非対応時にはHDR→SDR変換で再生)
[HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)
※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。
[ビデオカード]
[Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨
[Ultra HD Blu-ray再生時]Intel HD Graphics 630 第7世代プロセッサー向け内蔵GPU
※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。
※Ultra HD Blu-ray再生時Intel HD Graphics 630以外のビデオカードはご利用いただけません。
その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
データ転送速度
[Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨
[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上
[Ultra HD Blu-ray再生時]
・Intel 第7世代デスクトップ向けCore i7/i5プロセッサー(KabyLake-S)
・Intel 第7世代ノートブック向けCore i7/i5プロセッサー(KabyLake-H)
[メモリー] 2GB以上
[Ultra HD Blu-ray再生時]4GB以上(6GB以上推奨)
[マザーボード]
[Ultra HD Blu-ray再生時]
・Intel SGX対応Intel 200シリーズマザーボード
・HDCP2.2/HDMI2.0a出力対応Intel内蔵GPU出力対応マザーボード(HDMI出力用)
[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上
※1280×1024(SXGA)以上推奨
[Ultra HD Blu-ray再生時]外部ディスプレイ
・4K解像度(3840×2160以上)HDMI2.0a(要HDCP2.2)対応
・HDR対応(HDRコンテンツ再生時、非対応時にはHDR→SDR変換で再生)
[Ultra HD Blu-ray再生時]内蔵ディスプレイ
・4K解像度(3840×2160以上)対応
・HDR対応(HDRコンテンツ再生時、非対応時にはHDR→SDR変換で再生)
[HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)
※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。
[ビデオカード]
[Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨
[Ultra HD Blu-ray再生時]Intel HD Graphics 630 第7世代プロセッサー向け内蔵GPU
※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。
※Ultra HD Blu-ray再生時Intel HD Graphics 630以外のビデオカードはご利用いただけません。
その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
BD-R XL(4層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R XL(3層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R (M-DISC)(3層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R (M-DISC)(2層):ライト:6倍、リード:6倍
BD-R (M-DISC)(1層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R(2層):ライト:6倍、リード:6倍
BD-R(1層):ライト:6倍、リード:6倍
BD-R(1層) <LTH>:ライト:6倍、リード:6倍
BD-RE XL(3層):ライト:2倍、リード:4倍
BD-RE(2層):ライト:2倍、リード:6倍
BD-RE(1層):ライト:2倍、リード:6倍
BD-ROM(1層):リード:6倍
BD-ROM(2層):リード:6倍
BD-ROM UHD(2層):リード:6倍
BD-ROM UHD(3層):リード:6倍
DVD-RAM:ライト:5倍、リード:5倍
DVD-ROM(1層):リード:8倍
DVD-ROM(2層):リード:8倍
DVD-R(1層):ライト:8倍、リード:8倍
DVD-R(2層):ライト:6倍、リード:8倍
DVD-RW:ライト:6倍、リード:8倍
DVD+R(1層):ライト:8倍、リード:8倍
DVD+R(2層):ライト:6倍、リード:8倍
DVD+R(M-DISC):ライト:4倍、リード:8倍
DVD+RW:ライト:8倍、リード:8倍
CD-ROM:リード:24倍
CD-R:ライト:24倍、リード:24倍
CD-RW:ライト:16倍、リード:24倍
インターフェースUSB3.0
付属品F字USBケーブル(本体装備済み)、USB Type-C変換ケーブル、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(CyberLink PowerDVD 14、CyberLink Power2Go 8.0 LE、CyberLink PowerBackup 2.5 STD、CyberLink PhotoDirector 5.0 LE、CyberLink PowerDirector 14 HE、CyberLink MediaShow 6.0 HE))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書、保証書
質量(g)約300
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)7.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×14.4×152
ディスクローディング方式トレー式
アズワン品番64-3971-26
内容量1台
BD-R XL(3層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R (M-DISC)(3層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R (M-DISC)(2層):ライト:6倍、リード:6倍
BD-R (M-DISC)(1層):ライト:4倍、リード:6倍
BD-R(2層):ライト:6倍、リード:6倍
BD-R(1層):ライト:6倍、リード:6倍
BD-R(1層) <LTH>:ライト:6倍、リード:6倍
BD-RE XL(3層):ライト:2倍、リード:4倍
BD-RE(2層):ライト:2倍、リード:6倍
BD-RE(1層):ライト:2倍、リード:6倍
BD-ROM(1層):リード:6倍
BD-ROM(2層):リード:6倍
BD-ROM UHD(2層):リード:6倍
BD-ROM UHD(3層):リード:6倍
DVD-RAM:ライト:5倍、リード:5倍
DVD-ROM(1層):リード:8倍
DVD-ROM(2層):リード:8倍
DVD-R(1層):ライト:8倍、リード:8倍
DVD-R(2層):ライト:6倍、リード:8倍
DVD-RW:ライト:6倍、リード:8倍
DVD+R(1層):ライト:8倍、リード:8倍
DVD+R(2層):ライト:6倍、リード:8倍
DVD+R(M-DISC):ライト:4倍、リード:8倍
DVD+RW:ライト:8倍、リード:8倍
CD-ROM:リード:24倍
CD-R:ライト:24倍、リード:24倍
CD-RW:ライト:16倍、リード:24倍
AV家電 の新着商品
【MiniLED】 液晶テレビ 4T-C55HV1 [55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]
シャープ
税込¥219,780
¥199,800
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83383685 | BRUHD-PU3-BK | 62785478 | BRXL-PT6U3-BKE |
|
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルBDドライブ 再生/書込ソフト添付 ブラック | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07