エアステーション 11n/a/g/b 300Mbps 簡単無線LAN子機
LAN端子&USB端子につなぐかんたんユニット
電波干渉に強い11n/aで快適無線LAN
対応OS
Windows 10:本体:対応
Windows 8.1:本体:対応
Windows 8:本体:対応
Windows 7Vista(32bit/64bit):本体:対応
Windows XP(MCE含む):本体:対応
Windows 2000:本体:対応
Mac OS X10.7、10.6、10.5、10.4:本体:対応
動作環境
Windows 8.1:本体:対応
Windows 8:本体:対応
Windows 7Vista(32bit/64bit):本体:対応
Windows XP(MCE含む):本体:対応
Windows 2000:本体:対応
Mac OS X10.7、10.6、10.5、10.4:本体:対応
温度:0~40℃
湿度:20~80%
電源USBバスパワー
付属品LANケーブル(ストレート 2m×1本)、フレキシブルUSBケーブル(10cm)、取扱説明書
質量(g)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×37×26
最大消費電力(W)2.5
アズワン品番64-3801-49
伝送速度(Mbps)最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a/IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a※:5.2~5.8(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)、※従来11aのJ52対応の親機とは接続できません
内容量1台
湿度:20~80%
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83384358 | WLI-UTX-AG300/C | 28773720 | WI-UG-AC866 |
|
11ac/n/a/g/b 866Mbps+300Mbps LAN端子用無線子機 | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥6,298 税込¥6,928 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07