- 対応OS
- Windows 10:本体:対応
Windows 8.1:本体:対応
Windows 8:本体:対応
Windows 7Vista(32bit/64bit):本体:対応
Windows XP(MCE含む):本体:対応
Windows 2000:本体:対応
Mac OS X10.7、10.6、10.5、10.4:本体:対応 - 動作環境
- 温度:0~40℃
湿度:20~80%
- 付属品
- LANケーブル(ストレート 2m×1本)、フレキシブルUSBケーブル(10cm)、取扱説明書
- 質量(g)
- 50
- 電源
- USBバスパワー
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 136×37×26
- 最大消費電力(W)
- 2.5
- アズワン品番
- 64-3801-49
- 伝送速度(Mbps)
- 最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a/IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
- 伝送方法
- 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
- 周波数(GHz)
- IEEE802.11a※:5.2~5.8(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)、※従来11aのJ52対応の親機とは接続できません