テラステーション 5000用オプション 交換用HDD

テラステーション 5000用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

高信頼HDDを採用
カートリッジ方式で素早くHDD交換

対応機種
テラステーション
TS5800DV5、TS5800D
TS5600DV5、TS5600D
TS5400DV5、TS5400D
TS5400RV5、TS5400R
TS5200DV5、TS5200D、TS5200DS
TS3400D
TS3400R
TS3200D
テラステーション WSS
WS5600DSR2、WS5600D
WS5400DWR2、WS5400D
WS5400RSR2、WS5400R
WS5400RWR2、WS5400RWE
WS5200DWR2、WS5200D
動作環境
温度:0~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースSerial ATA 付属品マニュアル、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g)約850 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170 ディスク3.5型 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
データメモリ容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83384595 OP-HD1.0S 1TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83384604 OP-HD2.0S 2TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83384613 OP-HD3.0S 3TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
83387632 OP-HD4.0S 4TB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする