テラステーション/リンクステーション対応 交換用HDD
出荷前にHDDの選別・エージングを実施した高信頼HDD
カートリッジ方式でHDD交換が簡単
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
インターフェースSerialATA 2.0 Specification準拠
質量(g)約900
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(突起物含まず)
ディスク3.5型
動作環境対応機種に準ずる
動作電圧5V±5%、12V±10%(本体NASより供給)
内容量1台
注意
※Windows Storage Server 2003搭載機(WS-QL/R5シリーズ)は512バイトセクターのドライブのみを使用しているため,/512と記載のあるドライブをご利用下さい。※その他の本製品対応のテラステーションやリンクステーション(テラステーションWSSシリーズ以外の製品)については4Kバイトセクターの製品をご利用ください。
※HDD交換可能な機種に限ります。
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07