レイヤー2 マルチギガ(10G/5G/2.5G/1000M/100M)対応スイッチ
10GbE(カテゴリー6A)、5GbE、2.5GbE(カテゴリー5e、6)で導入環境に合わせた高速化
5GbE&2.5GbEなら既設ケーブルのまま高速化
10GbE環境で実現する高速転送
10GbE,5GbE,2.5GbEに全ポート対応
必要な管理機能を搭載
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
IEEE802.3az EEEに対応
「ループ検知」でネットワークダウンを未然に防ぐ
機能
日本語Web設定インターフェース(IPv4)
HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)
管理ソフト(WLS-ADT)対応
インターフェース
HTTPによるファームウェアアップグレード機能、HTTPによる設定の保存/復元 (Web)
管理ソフト(WLS-ADT)対応
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)
IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3az (EEE Idling Stop)
動作環境
IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T/5GBASE-T)
IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3az (EEE Idling Stop)
温度:0~50℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル
湿度:10~85%(結露なきこと)
カテゴリー5以上 2対UTP/STPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)
カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T)
セキュリティ
カテゴリー5e以上 4対UTP/STPケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)
カテゴリー6A以上 4対UTP/STPケーブル(10GBASE-T)
ユーザー名、パスワード
MACアドレスフィルター
管理VLAN
MACアドレス認証
対応オプション
MACアドレスフィルター
管理VLAN
MACアドレス認証
マグネットキット「BS-MGK-A」
マグネット取付金具「LSW-KG5P」
付属品電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個、取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール×2、電源ケーブル抜け防止バンド、マニュアル、保証書
電源電圧AC100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極端子(シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3an、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×230
保証期間5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長)
取得規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL、cUL、CE
スイッチング方式ストア&フォワード
データ転送速度148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)、3720238パケット/s(2.5GBASE-T)、7440476パケット/s(5GBASE-T)、14880952パケット/s(10GBASE-T)
バッファ仕様(容量)2MB
伝送距離(m)100
内容量1台
マグネット取付金具「LSW-KG5P」
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07