小規模店舗・オフィス向け 監視カメラシステム Surcam

小規模店舗・オフィス向け 監視カメラシステム Surcam BUFFALO(バッファロー)

サーカムはシーンを選ばず仕事の今を手軽にチェックできます。
ケーブルを繋ぐだけの簡単設置がうれしい。面倒な設定は必要ありません。
見れば分かる,シンプルな画面設計。
「見る」「撮る」に特化したシンプルなシステム設計&機能だから,ハイコストパフォーマンス。
鮮明画質で顔までわかる安心のカメラ性能
4つのカメラの映像を標準2週間,最大40日間保存
屋外にも対応可能だから駐車場の監視もおまかせ。
夜間撮影もご安心を,赤外線でバッチリ見えます。
万が一の時でも安心3年保証付き
デリバリー保守サービス

インターフェース
IPカメラ接続用LAN端子:RJ-45 カメラポート×4
USB:USB2.0×2
映像出力:HDMI×1、VGA×1
※HDMIとVGAの同時使用可、複製出力のみ対応
対応モニター解像度:480P、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1920×1080
※モニター解像度を480Pに設定すると、解像度の変更以外の設定ができなくなります。
付属品カメラ動作確認用LANケーブル 1.5m(1本)、HDMIケーブル 1m(1本)、ACアダプター、ACケーブル2極-3極変換、USB有線マウス、セットアップガイド、保証書、監視カメラ作動中シール(200×60mm)、IPカメラ1台につき:取付ネジ(+)Aなべタッピング ステンレス M3.5×30(3本)、アンカー(3本)、六角レンチ、LAN端子カバー 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83385882 CR1000-02-B12 カメラ2台モデル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83385898 CR1000-02-B14 カメラ4台モデル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする