無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン
スマホやタブレットで高速・安定通信
ビームフォーミング機能
大容量データを高速通信できる「Giga」に全ポート対応
「QRsetup」&「StationRadar」でスマホだけで快適設定
来訪者のWi-Fi接続に最適なゲストポート機能
電波の死角をなくす中継機能
多彩なレイアウトに対応,設置場所を選ばない
「i-フィルターfor BUFFALO」対応
「無線引っ越し機能」搭載
対応OS
パソコンWindows 10:本体:対応
パソコンWindows 8.1/7(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.5以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
動作環境
パソコンWindows 8.1/7(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.5以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
温度:0~40℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約317(製品本体のみ。付属品含まず)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×160×160(付属品及び突起物を除く)
最大消費電力(W)8.19
保証期間1年
内容量1台
湿度:10~85%(結露なきこと)
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 83386187
2019-01-22
- 用途:
- インターネット完備のマンションにおいて
インターネット完備のMSでいちいち電話回線を引かなければWifi機能は使えないと不動産会社に説明を受けたが、このタイプは差し込むだけで、面倒な設定も自動で、契約しなくてもWifiが使えた。しかも高速。大満足です。