無線LAN中継器 11n/g/b 300Mbps エアステーション
電波を中継して家中どこでもつなげる・つながる
中継機用SSIDに対応
Wi-Fiルーターと中継機間の通信を安定化
多彩なレイアウトに対応,設置場所を選ばない
対応OS
パソコンWindows 10:本体:対応
パソコンWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows 8/7/Vista(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.13、10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応※2
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
※Mac OS X 10.9対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。
動作環境
パソコンWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応
パソコンWindows 8/7/Vista(64/32ビット):本体:対応
パソコンMac OS X10.13、10.12、10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5:本体:対応※2
スマートフォン・タブレットAndroid2.2以降:本体:対応
スマートフォン・タブレットiOS5以降:本体:対応
※Mac OS X 10.9対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。
温度:0~40℃
湿度:10~85%
付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書、保証書(保証書は箱に記載)
質量(g)約232(スタンド含まず)
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31(スタンド含まず)
最大消費電力(W)5.8
アズワン品番64-3801-28
伝送速度(Mbps)最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、MIMO-OFDM方式、単信(半二重)
周波数(GHz)2412~2472MHz
内容量1台
湿度:10~85%
無線ルーター の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07