エアステーション 11ac/n/a/g/b 433Mbps USB2.0用 ハイパワー無線LAN子機
高感度アンテナ(ハイゲイン)&可動式機構
遠距離や障害物が多い環境でも安定通信
11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード
バッファローならではの「かんたん設定」
見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
対応OS
Windows 10:本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Windows 8.1(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Windows 7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Windows Vista(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Mac 10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:対応
対応機種
Windows 8.1(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Windows 7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Windows Vista(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV
Mac 10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:対応
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
※USB Hubでの使用は非対応
※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応
※USB1.1での使用は非対応
動作環境
※USB Hubでの使用は非対応
※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応
※USB1.1での使用は非対応
温度:0~40℃
湿度:10~85%
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
インターフェースUSB2.0
電源5V(USBより給電)
付属品エアナビゲーター2CD、取扱説明書
質量(g)約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15
最大消費電力(W)2.5
セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)
アズワン品番64-3801-29
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a最大54Mbps、IEEE802.11n最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g 最大54Mbps、IEEE802.11b最大11Mbps
アクセス方式インフラストラクチャーモード
周波数帯域(GHz)IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2/5.3/5.6(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4 (1~13ch)
内容量1台
湿度:10~85%
無線ルーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83387553 | WI-U2-433DHP | 07571929 | WI-U3-866DHP |
|
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥3,098 税込¥3,408 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 83387553
2020-05-16
- 用途:
- 有線LANが届かないPCへの無線化
農・林・水産業
設定は楽でした。CDを読み込ませると、自動で無線LANを拾うので、そこで設定するか、失敗しても手動で設定すればいいだけです。
通信速度に問題はありませんでした。
デスクトップPCの裏にさしていますが、邪魔にもならず非常に便利です。
- 対象商品:
- 83387553
2018-10-30
- 用途:
- 自宅のデスクトップをWiFiで接続するため
教育・研究機関
製品そのものに不満はありません。しかし、SetUp時の手間が多すぎます。また使いたいかというと微妙です。Softwareの改善を望みます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07