曜日別特売

オイルシール(アクリル) SB型

オイルシール(アクリル) SB型 - NOK
材質アクリルゴム(ACM)型式SB内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83103773SB 42 60 9 T42609
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
83103922SB 58 80 12 T588012
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
83103956SB 60 78 9 T60789
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104245SB 80 115 15 T8011515
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104306SB 95 120 13 T9512013
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104333SB 95 130 15 T9513015
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104367SB 100 125 13 T10012513
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
83104385SB 105 135 14 T10513514
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
83104412SB 110 140 14 T11014014
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104446SB 110 145 15 T11014515
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104482SB 115 145 14 T11514514
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104613SB 145 175 14 T14517514
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104656SB 150 180 14 T15018014
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
83104683SB 160 190 16 T16019016
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
83103712SB 22 42 10 T224210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする