NOK
パッキン DKH型
用途
往復運動用ダストシール
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
DKH
内容量
1個
全37種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
20
25
32
34.4
37
40
42
47
47.5
52
57
62
69
74
79
94
99
104
109
114
121
136
146
175
235
255
265
290
330
340
345
360
365
480
490
510
530
内径d(Φmm)
選択してください
10
15
20
22.4
25
28
30
35
35.5
40
45
50
55
60
65
80
85
90
95
100
105
120
130
155
210
230
240
265
300
310
315
330
335
440
460
470
500
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83194003
DKH 10 20 5 7
20
5
+0.5
-0.3
10
5
7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194046
DKH 15 25 5 7
25
5
+0.5
-0.3
15
5
7
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194064
DKH 20 32 6 9
32
6
+0.5
-0.3
20
6
9
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
83194098
DKH 22.4 34.4 6 9
34.4
6
+0.5
-0.3
22.4
6
9
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194116
DKH 25 37 6 9
37
6
+0.5
-0.3
25
6
9
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
83194134
DKH 28 40 6 9
40
6
+0.5
-0.3
28
6
9
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194204
DKH 30 42 6 9
42
6
+0.5
-0.3
30
6
9
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
83194222
DKH 35 47 7 10
47
7
+0.5
-0.3
35
7
10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
83194256
DKH 35.5 47.5 7 10
47.5
7
+0.5
-0.3
35.5
7
10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194274
DKH 40 52 7 10
52
7
+0.5
-0.3
40
7
10
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
83194292
DKH 45 57 7 10
57
7
+0.5
-0.3
45
7
10
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194326
DKH 50 62 7 10
62
7
+0.5
-0.3
50
7
10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
83194344
DKH 55 69 8 11
69
8
+0.5
-0.3
55
8
11
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
83194378
DKH 60 74 8 11
74
8
+0.5
-0.3
60
8
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194405
DKH 65 79 8 11
79
8
+0.5
-0.3
65
8
11
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194432
DKH 80 94 8 11
94
8
+0.5
-0.3
80
8
11
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194457
DKH 85 99 8 11
99
8
+0.5
-0.3
85
8
11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
83194484
DKH 90 104 8 11
104
8
+0.5
-0.3
90
8
11
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194502
DKH 95 109 8 11
109
8
+0.5
-0.3
95
8
11
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194527
DKH 100 114 8 11
114
8
+0.5
-0.3
100
8
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194554
DKH 105 121 9 12
121
9
+0.5
-0.3
105
9
12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194572
DKH 120 136 9 12
136
9
+0.5
-0.3
120
9
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194606
DKH 130 146 9 12
146
9
+0.5
-0.3
130
9
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194633
DKH 155 175 10 14
175
10
+0.5
-0.3
155
10
14
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194667
DKH 210 235 12 17
235
12
+0.5
-0.3
210
12
17
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194685
DKH 230 255 12 17
255
12
+0.5
-0.3
230
12
17
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194703
DKH 240 265 12 17
265
12
+0.5
-0.3
240
12
17
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194737
DKH 265 290 12 17
290
12
+0.5
-0.3
265
12
17
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194755
DKH 300 330 16 22
330
16
+0.5
-0.3
300
16
22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194773
DKH 310 340 16 22
340
16
+0.5
-0.3
310
16
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194807
DKH 315 345 16 22
345
16
+0.5
-0.3
315
16
22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194816
DKH 330 360 16 22
360
16
+0.5
-0.3
330
16
22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194825
DKH 335 365 16 22
365
16
+0.5
-0.3
335
16
22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194834
DKH 440 480 18 24
480
18
+0.5
-0.3
440
18
24
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194868
DKH 460 490 20 25
490
20
+0.5
-0.3
460
20
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194886
DKH 470 510 20 25
510
20
+0.5
-0.3
470
20
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83194904
DKH 500 530 16 22
530
16
+0.5
-0.3
500
16
22
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください