曜日別特売

シールワッシャーSUS WF型

シールワッシャーSUS WF型 - NOK
(2件のレビュー)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品番号
使用適合ねじ径
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83219693WF 4 7.4 1 SUSCW1000F3M44.3±0.25.37.4±0.3
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
83219718WF 5 10 1 SUSCW1005F4M55.3±0.2710±0.3
オープン
199
219(税込)
当日出荷
83219736WF 6 13 1.2 SUSCW1012F1M66.3±0.28.513±0.3
オープン
199
219(税込)
当日出荷
83219754WF 8 15 1.5 SUSCW1025G0M88.3±0.210.515±0.4
オープン
239
263(税込)
当日出荷
83219788WF 10 17 1.5 SUSCW1040G0M1010.5±0.212.517±0.4
オープン
259
285(税込)
当日出荷
83219815WF 12 19 2 SUSCW1052F1M1212.4±0.214.519±0.4
オープン
289
318(税込)
当日出荷
83219842WF 14 21 2 SUSCW1067F9M1414.4±0.216.521±0.4
オープン
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
83219885WF 16 27 2 SUSCW1078F2M1616.4±0.21927±0.4
オープン
349
384(税込)
当日出荷
83219912WF 18 26 2 SUSCW1086F3M1818.5±0.22126±0.4
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
83219955WF 20 28 2 SUSCW1097G0M2020.5±0.32328±0.4
オープン
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
83219973WF 22 31 2 SUSCW1106F3M2222.4±0.32531±0.5
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83219788
2023-12-21
用途: フラップゲートの補修
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

材料指定があったので、止水パッキンを固定する部分使用しました。
このタイプは初めて使用しましたが、しっかり止水でき満足です。

対象商品 : 83219718
2019-06-21
用途: 機械のメンテナンス時

加工精度も良く次回、メンテナンス時には是非使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする