NOK
パッキン DKBI型
(2件のレビュー)
用途
往復運動用ダストシール
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
DKBI
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法S(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83226833
DKBI 20 32 6 9
4
32
6
+0.6
-0.4
27
20
6
9
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
83226858
DKBI 25 37 6 9
4
37
6
+0.6
-0.4
32
25
6
9
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
83226876
DKBI 30 42 6 9
4
42
6
+0.6
-0.4
37
30
6
9
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
83226894
DKBI 32 44 7 10
4
44
7
+0.6
-0.4
39
32
7
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83226912
DKBI 35 47 7 10
4
47
7
+0.6
-0.4
42
35
7
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
83226946
DKBI 40 52 7 10
4
52
7
+0.6
-0.4
47
40
7
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
83226964
DKBI 45 57 7 10
4
57
7
+0.6
-0.4
52
45
7
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
83226982
DKBI 50 62 7 10
4
62
7
+0.5
+0.3
57
50
7
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
83227016
DKBI 55 69 8 11
4
69
8
+0.6
-0.4
62
55
8
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
83227043
DKBI 60 74 8 11
4
74
8
+0.6
-0.4
67
60
8
11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227077
DKBI 65 79 8 11
4
79
8
+0.6
-0.4
72
65
8
11
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227095
DKBI 70 84 8 11
4
84
8
+0.6
-0.4
77
70
8
11
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227113
DKBI 75 89 8 11
4
89
8
+0.6
-0.4
82
75
8
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227147
DKBI 80 94 8 12
4
94
8
+0.6
-0.4
87
80
8
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227165
DKBI 85 99 8 11
4
99
8
+0.6
-0.4
92
85
8
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227183
DKBI 90 104 8 11
4
104
8
+0.6
-0.4
97
90
8
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227208
DKBI 95 109 8 11
4
109
8
+0.6
-0.4
102
95
8
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227226
DKBI 100 114 8 11
4
114
8
+0.6
-0.4
107
100
8
11
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227253
DKBI 105 121 9 12
5
121
8
+0.6
-0.4
113
105
9
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227287
DKBI 110 126 9 12
5
126
8
+0.6
-0.4
118
110
9
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227314
DKBI 115 131 9 12
5
131
8
+0.6
-0.4
123
115
9
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227348
DKBI 120 136 9 12
5
136
8
+0.6
-0.4
128
120
9
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227375
DKBI 130 146 9 12
5
146
8
+0.6
-0.4
138
130
9
12
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227393
DKBI 140 160 10 14
5
160
8
+0.6
-0.4
150
140
10
14
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227418
DKBI 150 170 10 14
-
170
-
-
150
10
14
オープン
取扱い終了
83227445
DKBI 160 180 10 14
-
180
-
-
160
10
14
オープン
取扱い終了
83227472
DKBI 165 185 10 14.5
-
185
-
-
165
10
14.5
オープン
取扱い終了
83227497
DKBI 170 190 10 14
-
190
-
-
170
10
14
オープン
取扱い終了
83227533
DKBI 180 200 10 14.5(U593)
-
200
-
-
180
10
14.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください