パッキン(フッソ) LBH型

パッキン(フッソ) LBH型 - NOK
用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法S(Φmm)
内径d(Φmm)
厚さt(mm)
高さh(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83227567LBH 16 24 4.5 6 F224520.3164.56
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227594LBH 18 26 4.5 6 F226522.3184.56
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
83227628LBH 20 28 4.5 6 F228524.3204.56
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
83227646LBH 22 30 4.5 6 F230526.3224.56
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
83227673LBH 22.4 30.4 4.5 6 F230.4526.722.44.56
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227716LBH 25 33 4.5 6 F233529.3254.56
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
83227734LBH 28 36 4.5 6 F236532.3284.56
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227768LBH 30 38 5 6.5 F2386343056.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227795LBH 31.5 39.5 5 6.5 F239.5635.531.556.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227822LBH 32 40 5 6.5 F2406363256.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227856LBH 35 43 5 6.5 F2436393556.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
83227874LBH 35.5 43.5 5 6.5 F243.5639.535.556.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227892LBH 40 48 5 6.5 F2486444056.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227917LBH 45 53 5 6.5 F2536494556.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
83227944LBH 50 58 5 6.5 F2586545056.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
83227962LBH 53 61 5 6.5 F2616575356.5
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
83227996LBH 55 63 5 6.5 F2636595556.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228023LBH 56 64 5 6.5 F2646605656.5
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228057LBH 60 68 5 6.5 F2686646056.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
83228075LBH 63 71 5 6.5 F2716676356.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228102LBH 65 73 5 6.5 F2736696556.5
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228127LBH 67 75 5 6.5 F2756716756.5
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228154LBH 70 80 6 8 F3807757068
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228172LBH 71 81 6 8 F3817767168
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228197LBH 75 85 6 8 F3857807568
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228224LBH 80 90 6 8 F3907858068
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228258LBH 85 95 6 8 F3957908568
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228285LBH 90 100 6 8 F31007959068
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228312LBH 95 105 6 8 F310571009568
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228346LBH 100 110 6 8 F3110710510068
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228364LBH 110 120 6 8 F3120711511068
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228382LBH 112 122 6 8 F3122711711268
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228416LBH 125 138 7 9.5 F3138813212579.5
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228443LBH 140 153 7 9.5 F3153814714079.5
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228477LBH 145 158 7 9.5 F3158815214579.5
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
83228504LBH 160 173 7 9.5 F3173816716079.5
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
83228522LBH 180 193 7 9.5 F3193818718079.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする