グラフィックボード Radeon RX580

グラフィックボード Radeon RX580 玄人志向

Radeon RX 580 搭載グラフィックボードです。
最新のAAAタイトルでも1440pでスムーズにゲームを遊ぶことができます。
・演算ユニット36基
・最大6.2 TFLOPS
・256 bitのメモリー帯域幅
・8 GB GDDR5

仕様GPU:Radeon RX580 エンジンクロック:1350MHz メモリクロック:8000MHz bit幅:256bit メモリサイズ:8GB メモリタイプ:GDDR5 バス:PCI-Express 3.0 x16 付属品ドライバディスク 寸法(mm)253×150×45 出力DVI-D ×1、HDMI ×1、DisplayPort x3 冷却方式空冷ファン 保証期間1年 スロット3スロット占有 補助電源8pin ×1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83388883 RD-RX580-E8GB/OC/DF
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする