グラフィックボード GEFORCE GT730

グラフィックボード GEFORCE GT730 玄人志向

NVIDIA GEFORCE GT730搭載グラフィックボードです。
付属の専用ケーブルを接続することで、同時に最大4画面までの出力が可能です。
ロープロファイルブラケットを装着することで、スリムPCにも増設できます。
隣接スロットに干渉しないため、マザーボードの拡張スロットを有効活用できます。

プロセッサーGEFORCE GT 730 メモリー1GB メモリークロック1800MHz 仕様GPU:GEFORCE GT 730 コアクロック: 901MHz メモリクロック:1800MHz ビデオメモリ:1GB バス:PCI-Express x8 付属品DVI分岐ケーブル、フルハイトブラケット、ドライバディスク 寸法(mm)150×69×19 出力DVI-D ×4 冷却方式空冷ファン 保証期間1年 スロット1スロット占有 内容量1台
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83389084 GF-QUAD-DISP/4DVI/LP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする