USB2.0接続 2.5型 IDE SSD/HDDケース
古いノートパソコンからデータを救出。
2.5インチIDE-HDDを再活用する薄型HDDケース。
対応ドライブ:2.5型 IDE HDD/SSD(厚さ9.5mmまで)
色ブラック
付属品USBケーブル、ネジ
寸法(mm)138×72×14
質量(g)100
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1
インターフェースUSB2.0
保証期間1年
転送速度(Gbps)USB2.0接続時:最大480Mbps(理論値)
内容量1台
注意
※12.5mm厚のHDDは取り付けできません。(9.5mm厚まで)※接続するUSBポートが供給可能な電力と取付けるHDDの消費電力にご注意ください。
電力が不足する組合せでは動作しないことがあります。
※重要なデータは二重にバックアップをとる習慣をつけましょう。
※重要なデータの含むHDDを取り付ける場合は、データを書き込んだ元のシステムで事前にバックアップをとってください。