USB3.1接続 3.5型 SATA HDDケース

USB3.1接続 3.5型 SATA HDDケース 玄人志向

最新のインターフェース「USB3.1 Gen.2 10Gbps(理論値)」に対応した3.5型HDDケースです。
SATA3 HDDの転送速度6.0Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能です。
接続機器の電源状態に連動してOFF(省電力状態)になります。

対応ドライブ:3.5型 SATA(6.0/3.0/1.5Gbps)HDD ブラック 付属品USBケーブル(タイプA-タイプB)、ACアダプター、縦置スタンド、ネジ(銀色)x4、ネジ(黒色)x2 寸法(mm)192×116×32 質量(g)320 電源ACアダプター 対応OSWindows 7、8、8.1 インターフェースUSB3.1 Gen2(10Gbps)/3.0/2.0(タイプBソケット) 保証期間1年 転送速度(Gbps)最大6.0(理論値) 内容量1台
注意
※USBケーブルは必ず付属品をご使用ください。
※Windows7にて他社のUSB3.0ドライバーがインストールされている場合、本製品をUSBポートへ接続した際に、
「このデバイスはさらに高速で実行できます」と表示されますが、他社のドライバーの誤認識であり動作上には問題ありません。
※Windows7ではOS標準マスストレージドライバの最大転送サイズの影響によりパフォーマンスが出ないことがあります。 ※HDDの交換は、製品の電源スイッチを切り、ACアダプターをケースから抜いて行ってください。
※新規HDD取付の際は、接続後にOSから初期化を行う必要があります。
※PCから取り外す前に、OSからドライブの取り外し処理を行ってください。
※HDDは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83389452 GW3.5FST-SU3.1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする