衣類乾燥除湿機(デシカント式)

衣類乾燥除湿機(デシカント式) アイリスオーヤマ

ファミリーデザインで、縦置き仕様になりました。
衣類に向けて風が当てやすい縦型送風。ハンドル付で持ち運びしやすくスリムタイプで場所をとらない。
1~2人向けにぴったりな、コンパクトサイズの除湿機です。1日2.0Lの除湿量で静かにゆっくり除湿します。
必要最低限の除湿量に抑える事で省エネに。従来品と比較しても電気代が20%カットされています!

タンク容量(L)2 除湿能力(L/日)2.2 使用可能面積【除湿】木造3/4(畳/m2)、プレハブ4/6(畳/m2)、鉄筋5/8(畳/m2) 消費電力(W)350 質量(g)4400 タイプゼオライト式(デシカント式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×324×505 電源コード(m)1.6 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83377218 IJD-H20-P ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
83377227 IJD-H20-A ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83377218 IJD-H20-P 24933565 IJD-P20-W IJD-P20-W 衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ 24933565 衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ 1台 18,900 税込20,790 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
83377227 IJD-H20-A 24933565 IJD-P20-W IJD-P20-W 衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ 24933565 衣類乾燥除湿機 2L/日 アイリスオーヤマ 1台 18,900 税込20,790 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする