衣類乾燥機
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)3500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342
モード衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー2.4.8時間
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 83377236
2020-06-05
- 用途:
- 風呂場でポールホルダーを付けて衣類乾燥。
森鋲螺製作所 様
風呂場に乾燥機が付くていなかったので、ポールホルダーに洗濯物を吊して此の衣類乾燥機で乾かしました。
乾燥機機能の付いた風呂場と変わりなく使えています。
2人が参考にしています