除湿量14Lだから、衣類乾燥に最適。除湿量があがるにつれて、衣類乾燥時間は短くなります!大容量除湿で衣類乾燥に最適! オートルーバーなので、衣類の乾きムラなし!タンク容量約4.0Lのビックタンク!
お届け日を見る
大容量なので多めの洗濯物でも3時間程度で乾きました。
除湿機能は問題ありませんが、蛇足的な機能により使用できませんでした。8時間迄のタイマーや湿度設定があるのに、切り忘れ防止機能として12時間で切断します。切り忘れ防止機能を解除する設定もあり、しかし、24時間で切れます。土、日、祭にも電源を入れなければならず、残念ですが、使用をあきらめました。「過ぎたるは及ばざるが如し」の良い見本です!そんなに節電が必要ならば、除湿機を使用しない方がBestではと感じます。