衣類乾燥除湿機(コンプレッサー式)

衣類乾燥除湿機(コンプレッサー式) アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

オートルーバー機能付き、ビックタンクのコンプレッサー式
衣類乾燥にこだわったデザイン・機能。
衣類に向けて風が当てやすい縦型送風。
ハンドル付で持ち運びしやすくスリムタイプで場所をとらない。
さまざまな機能を搭載!オートルーバー。
衣類乾燥モード。おまかせモード。低騒音モード。

タンク容量(L)2.5 除湿能力(L/日)5.5/6.5 タイプコンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×320×530 電源コード(m)1.8 除湿方式コンプレッサー式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83377315 IJC-H65
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
83377315
2022-05-31
用途:
雨カッパの乾燥用
建設業・工事業

作業所の雨カッパの乾燥室で使ってます。濡れ具合等ありますが、普通にぶら下げて乾燥より全然早く乾燥します。

1人が参考にしています
対象商品:
83377315
2021-06-09
用途:
衣類乾燥
農・林・水産業

電気代・除湿方法・置く場所の室温などを、同じアイリスオーヤマのファン付機種と見比べ、この除湿機を選んだ。スイッチもシンプルで、一度設定すれば毎回同じ動きをする。洗濯物も良く乾き大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
83377315
2020-06-04
用途:
室内干し
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

前使用の乾燥機が壊れたので買いましたー!素晴らしいですね!三畳の乾燥室が元に戻りました!カラカラに乾きます!冬になってくると益々期待します!良い買い物でした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする