30cmメカ式リビング扇
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替3段階。切タイマー3時間。30cm、5枚羽根。
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(kg)2.8
羽根枚数5
モーターACモーター
電源コード(m)1.6
風量3(弱/中/強)段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
モード無し
タイマー(入)無し、(切)3時間、(自動オフ)無し
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 83377367
2019-07-22
- 用途:
- ボタンが接触不良
5台中1台が、弱ボタンが反応しない時が多く、
結局中ボタンを押して使います。
中国製なんでしょうか?
まぁ安いからこんなもんでしょう。