赤外線サーモグラフィ Exシリーズ

赤外線サーモグラフィ  Exシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

片手で簡単操作のエントリーモデル

測定範囲(℃)-20~250 機能静止画解析・モニタリング・報告書作成(PDF) フォーカスフォーカスフリー(50cm~) 内容量1式
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83381183 FLIR E4(WI-FI) 〈63906-0604〉 80×60 45°×34°/IFOV:10.3mrad
159,000
 
 
取扱い終了

返品不可
83381192 FLIR E5(WI-FI) 〈63909-0904〉 120×90 45°×34°/IFOV:6.9mrad
299,000
 
 
取扱い終了

返品不可
83381208 FLIR E6(WI-FI) 〈63907-0704〉 160×120 45°×34°/IFOV:5.2mrad
399,000
 
 
取扱い終了

返品不可
83381217 FLIR E8(WI-FI) 〈63908-0805〉 320×240 45°×34°/IFOV:2.6mrad
599,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする