コックローチ ゴキブリがうごかなくなるスプレー

コックローチ ゴキブリがうごかなくなるスプレー 金鳥(KINCHO)

【特長】●見つけたゴキブリに2秒噴射、ジタバタさせずに速効駆除!●速効成分+冷却効果でWの効きめ。●ブレないトリガー式ノズルで命中。遠くからでもゴキブリを狙えるジェット噴射。

用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除 区分防除用医薬部外品 シリーズコックローチ 適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ アズワン品番64-1135-77 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 内容量1個(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83388585 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする