DDR4-2133 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM

DDR4-2133 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM Panram(パンラム)

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール

仕様チップメーカー:Panram、Clock2133MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):15-15-15-36 メモリーDDR4 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 SO-DIMM 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83392873 D4N2133PS-4G 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
83392882 D4N2133PS-8G 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする