シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。



使い勝手が良く、旅行時の荷物として負担にならない。
欧米に旅行する際には、必需品ですね。