自宅で簡単製材作業ができる、大型木工作業の必需品です。
強力1430Wモーター採用です。
軽量・丈夫なアルミダイカストテーブル採用です(46cmX61cm)。
縦方向切断に便利な平行定規と角度切断に使うマイターゲージ(角度定規)がセットです。
日本メーカー製チップソー採用で美しい切断面が得られます(内径25.4mmの市販の鋸刃も使用可)。
スタンド標準付属にテーブル前面両側に目盛りが付いています。
用途板材、長い角材等の切断作業。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)1430電流(A)15コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200仕様サーキットブレーカー付き(モーター焼損防止)・吸塵機接続排気口付き(本体後方部)・防塵マグネットスイッチ採用セット内容スタンド、平行定規、角度定規、ノコ刃交換用メガネレンチ・スパナ本体寸法(mm)(スタンドなし)580×660×410・(スタンド付き)580×660×980本体質量(kg)14機能鋸刃傾斜角度微調整機能付(左側傾斜45度)鋸刃(mm)外径255mm×内径25.4mm×60P(修正リング15.88~25.4mm併用)本体切り込み深さ(mm)76/90度・63/45度内容量1個