ETS-10KN 木工用テーブルソー255mm E-Value 84359083

ETS-10KN 木工用テーブルソー255mm E-Value 84359083 ETS-10KN 木工用テーブルソー255mm E-Value 84359083

木工用テーブルソー255mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84359083 品番ETS-10KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自宅で簡単製材作業ができる、大型木工作業の必需品です。
強力1430Wモーター採用です。
軽量・丈夫なアルミダイカストテーブル採用です(46cmX61cm)。
縦方向切断に便利な平行定規と角度切断に使うマイターゲージ(角度定規)がセットです。
日本メーカー製チップソー採用で美しい切断面が得られます(内径25.4mmの市販の鋸刃も使用可)。
スタンド標準付属にテーブル前面両側に目盛りが付いています。

電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1430 電流(A)15 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 用途板材、長い角材等の切断作業。 仕様サーキットブレーカー付き(モーター焼損防止)・吸塵機接続排気口付き(本体後方部)・防塵マグネットスイッチ採用 セット内容スタンド、平行定規、角度定規、ノコ刃交換用メガネレンチ・スパナ 本体寸法(mm)(スタンドなし)580×660×410・(スタンド付き)580×660×980 本体質量(kg)14 機能鋸刃傾斜角度微調整機能付(左側傾斜45度) 鋸刃(mm)外径255mm×内径25.4mm×60P(修正リング15.88〜25.4mm併用) 本体切り込み深さ(mm)76/90度・63/45度
注意
※電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
※作業時は、保護めがねを使用してください。
※粉塵の多い作業では防塵マスクを着用してください。
※使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする