モノタロウ

バッテリーキルターミナル

バッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウバッテリーキルターミナル - モノタロウ
(246件のレビュー)

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。

用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。高さ(mm)約34幅(mm)約35内容量1個
注意
※用途以外のご使用をおやめください。
※必ずマイナス端子に取り付けてください。
※取り付けに当たり、本体サイズのスペースを確認したうえで、ご購入ください。
※念のため取り付けは専門業者に依頼する事をお勧めします。
※走行前には必ず本体がしっかり固定されている事を確認してからご使用ください。不安定な状態での使用は脱落などによる事故、破損の原因となります。
※本製品の取り付けの際は、その他の部品等に接触しないかご確認の上、お取り付けください。接触する場合はすぐに取り付けを中止してください。
※輸入車においては警告灯など、その他車両に不具合がおきる場合がございますのでご留意ください。
※本製品を改造・分解してのご使用は危険ですので絶対にしないでください。また、改造・分解された製品についての保証・責任は一切負いませんので予めご了承ください。
※異常を発見した場合は直ちにご使用を中止してください。異常なままで使用しますと、事故・破損の原因となり大変危険です。
※万一、部品に不良があった場合は、現品の交換のみとさせていただきます。なお、現品が無い場合は保証の対象となりませんので予めご了承ください。
※無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込む恐れがあります。
※交換は安全かつ慎重に行ってください。ケガの原因となります。
※キルスイッチはバッテリーのマイナス側のみに取り付けます。
※本製品は自動車に流れている電流を遮断する物で、バッテリー本体の自己放電を防ぐ物ではありません。
※キルスイッチ購入の際は、搭載されているバッテリーの型番を確認して下さい。例)40B19L 例)90D23L ←中央のB(細端子)かD(太端子)との記載がありますので、B端子用もしくはD端子用をご確認下さい。
※トラックなどの大型バッテリーのE41、F51、G51、H52などはD端子用を購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
端子形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16665907-約83B端子
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
16665916-約85D端子
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:246
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 使用頻度が低い農機具用
農・林・水産業

機能自体は問題ありませんが、以下の点について注意が必要です。
・既存のターミナルとの接続について
 既存のターミナルと接続しようとしましたが、うまくはまらないために既存のターミナルを切り落とし、接続できるアダプタ購入してケーブルに取り付けて取り付けをしました。既存のターミナルとどのように接続するかを確認して購入した方が良いと感じます。
・使用方法について
 このような商品を初めて使うので、ねじを緩めるだけで電流がカットできることを知らず、分解をしてしまいました。簡単な説明書を同封していただければ、もっとわかりやすいと思います。
総じて、使いやすく、安価でよいものだと思います。

対象商品 : 16665907
2026-02-25
用途: クルマのバッテリー上がり防止
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っていてずっと問題なかったが、最近、接触不良が度々発生するので買い替え。便利な品物です。

対象商品 : 16665907
2026-01-28
用途: バッテリー上がり防止用に
卸売・小売業

乗らない時期が長く、バッテリーが上がる為対策として購入。
手軽にオンオフできる為、かなり便利です。但し作りが簡単な為耐久性が不安ですが、様子見です。

対象商品 : 16665907
2026-01-25
用途: 自動車のメンテナンス時
有限会社ガレージ八十川自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のバッテリー上がり防止に簡単に取り付け出来ます 旧車の必需品です 安いし

対象商品 : 16665916
2026-01-09
用途: ミニユンボ 、発電機のバッテリー
製造業

バッテリーあがりが防止用で重宝しています。
価格も安価て、お財布に優しいです。

対象商品 : 16665907
2025-11-01
用途: 長期出張の際 使用
サービス業

これからは、バッテリー 上がりの心配がなくなりますq

2025-07-21
用途: 車両を使用しないときのバッテリーカット用
サービス業

シンプルな造りですが、使用用途には十分かと思います。
ただバッテリーターミナル締込みボルトの供回り防止固定部分が無いため、ターミナル締込み時に四角い方をプライヤーで挟んで固定してからナットを締込み固定しました。供回り固定用の突起等無いのであれば初めから両端を六角形状にしてもらった方が作業性がよいと思います。

3が参考にしています
2025-06-20
用途: 長期乗車しないときのスイッチとして
建設業・工事業

締め付けてスイッチONになるのですが、可動部分が本体に接触する面積が
狭いので、定期的に接触改善してやらないと、接触不良を起こします。
もう少し接触面積を広くされれば、なお良い、設計思想はすばらしいです。
安価だし、大電流でも安心感はあります。屋外駐車での接点接触不良は
なお、促進されるのではないかと、私は立体駐車場ですが、新品に取り替えました。こまめに清掃するように心がけます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
24Vのトラックにも使用可能でしょうか。
回答:
本商品は24Vのトラック用に使用可能でございます。
2が参考にしています
2021-02-19
質問:
取り付け後、ONにしても電気がきません。
回すだけでONになる仕組みが分かりません。
回答:
黒いツマミを緩めると、ツマミ下部の金属部分が基部の金属から離れるので電源が切れる仕組みになっております。
適合端子、装着方法に不備がなければ不良品の可能性がございますので、その際は弊社までご連絡をお願い致します。
2が参考にしています
2021-02-19
質問:
自分で取り付けたいと思っているのですが、取り付け方の説明書などはございますか。
回答:
取り付け方の説明書はご用意がございません。
また、商品ページの注意書きにもございます通り、取り付けは専門業者に依頼する事をお勧めしております。
1が参考にしています
2021-02-19
質問:
2商品の違いについて教えて下さい。
回答:
端子が異なります。
B/D端子は、バッテリーのポールと言われる部分の形状(大きさ)のことです。
3が参考にしています
2021-02-19

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする