T-H120GT02スイッチ付

T-H120GT02スイッチ付 SUS(エスユーエス) T-H120GT02スイッチ付 SUS(エスユーエス) T-H120GT02スイッチ付 SUS(エスユーエス) T-H120GT02スイッチ付 SUS(エスユーエス)

適合適合タッチパネル:パナソニックGT02(画面インチ3.8) 寸法(mm)角穴:105(Wa)×67(Ha)、機器取付:73(Wb)×60(Hb) 質量(kg)0.4~0.5 適合規格防塵 外形寸法W(mm)195 外形寸法H(mm)120 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84359932 CMB-A2PN ナイロン樹脂 ノーマル
オープン
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
84359948 CMB-A2PQ ナイロン樹脂 フランジ付
オープン
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
84359957 CMB-A2PA アルミダイカスト アルミダイカスト
オープン
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
84359966 CMB-A2PM - ノーマル
オープン
9,898
10,888 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする