SUS(エスユーエス)
SBOX6480穴1ケΦ22.5/防水1点
仕様
穴1ヶ所
材質
エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)
寸法(mm)
64×80
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
22.5
寸法L(mm)
96
適合規格
防水
表面処理
アルマイト処理
穴数
1
キャップ
樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384484
C6B-160S
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください