曜日別特売

クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) - ニチアス

膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。

主成分NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など内容量1枚
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84393986T1120-1.5105K
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
84393995T1120-1.5155K
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394004T11205K×20A1.5205K
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394013T1120-1.5255K
オープン
189
208(税込)
当日出荷
84394022T11205K×32A1.5325K
オープン
289
318(税込)
当日出荷
84394038T11205K×40A1.5405K
オープン
319
351(税込)
当日出荷
84394047T1120-1.5505K
オープン
379
417(税込)
当日出荷
84394056T1120-1.5655K
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
84394065T1120-1.5805K
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394074T1120-1.51005K
オープン
809
890(税込)
当日出荷
84394083T1120-1.51255K
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394092T11205K×150A1.51505K
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394108T11205K×200A1.52005K
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394117T1120-1.51010K
オープン
139
153(税込)
当日出荷
84394126T1120-1.51510K
オープン
179
197(税込)
当日出荷
84394135T1120-1.52010K
オープン
189
208(税込)
当日出荷
84394144T112010K×25A1.52510K
オープン
269
296(税込)
当日出荷
84394153T1120-1.53210K
オープン
319
351(税込)
当日出荷
84394162T1120-1.54010K
オープン
349
384(税込)
当日出荷
84394178T1120-1.55010K
オープン
409
450(税込)
当日出荷
84394187T1120-1.56510K
オープン
669
736(税込)
当日出荷
84394196T1120-1.58010K
オープン
689
758(税込)
当日出荷
84394205T112010K×100A1.510010K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
84394214T112010K×125A1.512510K
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394223T1120-1.515010K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
84394232T1120-1.520010K
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394248T11205K×10A3105K
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394257T11205K×15A3155K
オープン
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394266T1120-3205K
オープン
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394275T11205K×25A3255K
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
84394284T1120-3325K
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394293T1120-3405K
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394302T1120-3505K
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394318T1120-3655K
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394327T1120-3805K
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394336T1120-31005K
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394345T11205K×125A31255K
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394354T11205K×150A31505K
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394363T1120-32005K
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394372T112010K×10A31010K
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394388T1120-31510K
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394397T112010K×20A32010K
オープン
329
362(税込)
当日出荷
84394406T1120-32510K
オープン
379
417(税込)
当日出荷
84394415T112010K×32A33210K
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394424T112010K×40A34010K
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
84394433T112010K×50A35010K
オープン
759
835(税込)
当日出荷
84394442T112010K×65A36510K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
84394458T1120-38010K
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394467T112010K×100A310010K
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394476T112010K×125A312510K
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする