曜日別特売

ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) - ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) - ニチアスナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) - ニチアス

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。

用途
各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
規格JPI-7S-75内容量1枚
注意
※流体の種類によっては、PTFE被覆材をとおしてガスケットの内部に流体が浸透する場合があります。特に、硝酸、エチレンオキサイド、ハロゲン(塩素、臭素など)、溶融硫黄、モノクロル酢酸などは長時間の使用のあいだに浸透して中心材を侵し、ガスケットの機能を失わせることがあります。
このような場合には、早めにガスケットを交換していただくかPTFEソリッドガスケットをご使用いただくことをお勧めします。
全24種類を絞り込む
適合
24種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84394503T9010-A55K×15A
オープン
319
351(税込)
11日以内出荷
84394512T9010-A55K×20A
オープン
359
395(税込)
16日以内出荷
返品不可
84394528T9010-A55K×25A
オープン
429
472(税込)
当日出荷
84394537T9010-A55K×32A
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394546T9010-A55K×40A
オープン
489
538(税込)
10日以内出荷
84394555T9010-A55K×50A
オープン
659
725(税込)
当日出荷
84394564T9010-A55K×65A
オープン
879
967(税込)
当日出荷
84394573T9010-A55K×80A
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394582T9010-A55K×100A
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394598T9010-A55K×125A
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394607T9010-A55K×150A
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
84394616T9010-A55K×200A
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
84394625T9010-A510K×15A
オープン
299
329(税込)
当日出荷
84394634T9010-A510K×20A
オープン
359
395(税込)
当日出荷
84394643T9010-A510K×25A
オープン
429
472(税込)
当日出荷
84394652T9010-A510K×32A
オープン
429
472(税込)
当日出荷
84394668T9010-A510K×40A
オープン
519
571(税込)
当日出荷
84394677T9010-A510K×50A
オープン
659
725(税込)
当日出荷
84394686T9010-A510K×65A
オープン
879
967(税込)
当日出荷
84394695T9010-A510K×80A
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
84394704T9010-A510K×100A
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
84394713T9010-A510K×125A
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
84394722T9010-A510K×150A
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84394738T9010-A510K×200A
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする