曜日別特売

エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品

エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 - ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 - ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 - ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 - ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 - ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 - ニチアス
(1件のレビュー)

ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。

材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84395614T901310K15A
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84395623T901310K20A
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
84395632T901310K25A
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
84395648T901310K32A
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
84395657T901310K40A
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
84395666T901310K50A
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
84395675T901310K65A
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
84395684T901310K80A
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
84395693T901310K100A
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
84395702T901310K125A
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
84395718T901310K150A
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
84395727T901310K200A
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84395684
2024-03-11
用途: 配管交換時

近年値上がりが激しいのでコチラの商品は価格を保って頂ければありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする