LED6畳調色シーリングライト
拡散レンズで隅々まで光広がる。調光調色タイプ。
明るさメモリー、お休みタイマー、常夜灯など基本的な機能がついた丸形シーリングライト。
消費電力(W)32
付属品専用取り付けアダプタ×1、リモコン×1、リモコン用単3乾電池(お試し用)×2、リモコンケース×1、リモコンケース用ネジ×1
材質アクリル・鉄
厚さ(mm)110(スポンジ含まず)
質量(kg)1.5
寸法(Φmm)550
全光束(Lm)3400
平均演色評価数80以上
機能連続調光、調色
適合床面積~6畳
光色昼光色
平均寿命(時間)約40000
電球の種類LED
内容量1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15