法人向けマルチメディアコンセント対応無線AP/11n/300Mbps/PoE給電

法人向けマルチメディアコンセント対応無線AP/11n/300Mbps/PoE給電 エレコム

JIS規格マルチメディアコンセントに設置可能。
普及規格の2.4GHz 11n/g/bに対応し、最大300Mbpsの通信が可能な、法人向けマルチメディアコンセント対応PoE/11n無線AP。

セット内容製品本体1台、マニュアル1枚(クイックセットアップガイド)、LANポート保護キャップ1個、シリアルシール2枚、SSID情報シール1枚 質量(g)81 消費電力(W)3.7 定格入力電圧(V)IEEE802.3af/37-57、IEEE802.3at/42.5-57 対応クライアント:Windows7/8/8.1/10(32bit/64bit)、MacOSX10.7/10.8/10.9/10.10/10.11、Android4.0以降、iOS5.0以降、PoE給電機器:IEEE802.3at/af対応給電機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×42.7×68.5(JIS規格マルチメディアコンセント対応) 機能サポート機能:[マルチSSID]2.4GHz:最大5個、[タグVLAN(IEE802.1Q)]最大5個、VID=1~4,094、管理機能:Web UI/ロギング/設定ファイルのバックアップと復元/ファームウェア更新/NTPクライアント/管理ソフトWAB-MAT対応 通信方法2.4GHz 保証期間3年間 送信出力10mW/MHz以下 LEDPWR:青色電源投入中に点灯、UP LINK:青色リンクアップ時に点灯・通信時に点滅、2.4GHz:無線LAN使用時に点灯 使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz送受信2本) セキュリティ認証方式:オープンシステム認証、WPA2(パーソナル)、暗号化方式:WPA/WPA2:AES、TKIP、MACアドレスフィルタリング:64個、その他セキュリティ:SSID隠蔽、STAセパレーター、その他サポート:電波出力調整 保管環境温度:-10℃~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) 通信速度無線:IEEE802.11n:最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、有線:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 接続台数最大25台以下 ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45)×2(うち背面1ポートはPoE受電ポート) 変調方式IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS 使用チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13 対応ブラウザInternet Explorer11、MicrosoftEdge、ChromeVer.23.0以降、FirefoxVer.17以降、SafariVer.5以降 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
周波数範囲(MHz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84565888 WAB-S300IW-PD - 2.4GHz:2400~2484
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84566712 WAB-S300IW-PD 2.4GHz:2400~2484 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする