DEVICE Cargo ショルダーバッグ

DEVICE Cargo ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Cargo ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Cargo ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE Cargo ショルダーバッグ - トップハウス

化学繊維を混ぜていない純粋な綿(コットン)100%の生地に、一部本革を使用して作られたショルダーバッグ。
製品は縫い上げてから丸ごと『洗う』特殊加工を施すことで、独特のヴィンテージ感を実現しました。
また本体のロゴには軍事用バッグによく使われるステンシルプリントを使用。
包む・運ぶという手段の多かった昔の軍事用バッグの雰囲気と機能性を再現しつつ、
ボディバッグやウエストバッグとしても使える3way仕様にすることで、現代のファッションと融合するように
創意工夫が重ねられています。
そのまま使用していただいてもミリタリーな雰囲気を楽しめますし、
缶バッチや、ストラップをつけて自分なりにアレンジを楽しむことも可能です。

材質綿・本革質量(g)680幅(cm)31高さ(cm)21奥行き(cm)13内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84712337CHS1112058-DBEダークベージュ
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
84712382CHS1112058-KHカーキ
6,800
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする