曜日別特売

DEVICE Access シザーケース

DEVICE Access シザーケース - トップハウスDEVICE Access シザーケース - トップハウスDEVICE Access シザーケース - トップハウスDEVICE Access シザーケース - トップハウスDEVICE Access シザーケース - トップハウスDEVICE Access シザーケース - トップハウス

DEVICE Accessシリーズの2wayシザーケース。
新品でも使い込んだ雰囲気を作り出すために、独特のケミカルウォッシュ加工を施した帆布生地を使用。また部分使いされた本革(レザー)が、ヴィンテージ感をプラス。
付属のベルトでショルダーバッグとしても使用できる2way仕様!
メインルームはもちろん本体前面のかぶせポケットにもスマートフォン収納可能!
その他、財布や鍵など必要最低限の持ち物が収まる普段使いに便利なアイテム。

材質ケミカルハンプ・本革質量(g)220幅(cm)16高さ(cm)19.5奥行き(cm)2.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84715426DCH30019-BKブラック
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715444DCH30019-BRブラウン
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
84715462DCH30019-KHカーキ
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715392DCH30019-BEベージュ
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする