曜日別特売

DEVICE Haze2 2way シザーケース

DEVICE Haze2 2way シザーケース - トップハウスDEVICE Haze2 2way シザーケース - トップハウスDEVICE Haze2 2way シザーケース - トップハウスDEVICE Haze2 2way シザーケース - トップハウスDEVICE Haze2 2way シザーケース - トップハウスDEVICE Haze2 2way シザーケース - トップハウス

ムラ感が特徴的な2wayシザーケース!大きめ本体収納プラス、前面ファスナーポケットとかぶせポケット、背面ファスナーポケットがついているため、小物整理に優れています。
ショルダー紐を装着することでショルダーバッグにもなる2wayタイプで、カラビナを利用すればシザーバッグとして装着可能。かぶせ部分についた飾りベルトと、センターにあるブランドロゴの型押しや引き手英字がポイントです!

材質テトロンコット・合皮質量(g)290幅(cm)18高さ(cm)22奥行き(cm)3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84715496DCH30026-BKブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715514DCH30026-BRブラウン
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
84715532DCH30026-KHカーキ
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする